Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACO POWER TPP 65-112 AC/DC-NETZTEIL MEDIZ. ANWEND. 12V, 5.42A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2829810
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TPP 65-112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil Offene Bauform
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: TPP 65 Series
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar, fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, medizinische Anwendungen
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 12 VDC
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsleistung, max.: 65 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 5.42 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, traco power einbau netzteil, schaltnetzteil offene bauform, tischnetzteil 65w, AC, Ausgang, DC-Wandler, ein, Gehäuse, im, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, TRACO POWER, TPP 65-112, 2829810, 282-9810
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 45,03*
    € 60,07*
    € 8,95*
    ab € 44,69*
    € 60,08*
    € 5,90*
    ab € 49,31*
    € 67,60*
    Frei Haus
    ab € 51,87*
    € 68,04*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 42,22*
    € 72,53*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 72,53*
    € 86,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 69,61*
    € 82,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 66,80*
    € 79,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 60,76*
    € 72,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 58,96*
    € 70,16
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 57,04*
    € 67,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 55,16*
    € 65,64
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 53,26*
    € 63,38
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 47,07*
    € 56,01
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 42,22*
    € 50,24
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.