Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY DG636EEN-T1-GE4 ANALOGSCHALTER 2 KANÄLE SPDT MINI QFN-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2829422
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     DG636EEN-T1-GE4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analogschalter
Analog-Multiplexer
Multiplexer IC
analog multiplexer
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Schnittstellen: -
  • Einschaltwiderstand, typ.: 63 ohm
  • Stromversorgung: Einfache &, zweifache Spannungsversorgung
  • IC-Gehäuse / Bauform: Mini QFN
  • Versorgungsspannung: 3V bis 16V, ± 3V bis ± 8V
  • Multiplexer/Demultiplexer-Konfiguration: -
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Funktion: Analogschalter
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Einschaltwiderstand, max.: 96 ohm
  • Schalterkonfiguration: SPDT
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Demultiplexer, Halbleiter, ICs, Multiplexer, Schalter, VISHAY, DG636EEN-T1-GE4, 2829422, 282-9422
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,612*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,34*
    € 2,7846
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,45*
    € 1,7255
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,248*
    € 1,48512
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,198*
    € 1,42562
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,12*
    € 1,3328
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,993*
    € 1,18167
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,876*
    € 1,04244
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,752*
    € 0,89488
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,612*
    € 0,72828
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.