Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analogschalter, 4 Kanäle, SPST-NC, 115 ohm, 3V bis 12V, ± 3V bis ± 5V, TSSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2829417
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     DG611EEQ-T1-GE4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analogschalter
Analog-Multiplexer
Multiplexer IC
analog multiplexer
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Schnittstellen: -
  • Einschaltwiderstand, typ.: 72 ohm
  • Stromversorgung: Einfache &, zweifache Spannungsversorgung
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP
  • Versorgungsspannung: 3V bis 12V, ± 3V bis ± 5V
  • Multiplexer/Demultiplexer-Konfiguration: -
  • Anzahl der Kanäle: 4 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Funktion: Analogschalter
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Einschaltwiderstand, max.: 115 ohm
  • Schalterkonfiguration: SPST - NC
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Demultiplexer, Halbleiter, ICs, Multiplexer, Schalter, VISHAY, DG611EEQ-T1-GE4, 2829417, 282-9417
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,577*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,33*
    € 2,7727
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,76*
    € 2,0944
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,115*
    € 1,32685
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,105*
    € 1,31495
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,045*
    € 1,24355
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,975*
    € 1,16025
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,776*
    € 0,92344
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,727*
    € 0,86513
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,577*
    € 0,68663
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.