Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY DG468DV-T1-E3 ANALOGSCHALTER, 1KANAL, SPST-NO, TSOP-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2829411
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     DG468DV-T1-E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analogschalter
Analog-Multiplexer
Multiplexer IC
analog multiplexer
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Schnittstellen: -
  • Einschaltwiderstand, typ.: 7 ohm
  • Stromversorgung: Einfache &, zweifache Spannungsversorgung
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSOP
  • Versorgungsspannung: 7V bis 36V, ± 4.5V bis ± 20V
  • Multiplexer/Demultiplexer-Konfiguration: -
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Funktion: Analogschalter
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Einschaltwiderstand, max.: 9 ohm
  • Schalterkonfiguration: SPST - NO
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Demultiplexer, Halbleiter, ICs, Multiplexer, Schalter, VISHAY, DG468DV-T1-E3, 2829411, 282-9411
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,445*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,371*
    € 1,63149
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,181*
    € 1,40539
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,918*
    € 1,09242
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,715*
    € 0,85085
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,693*
    € 0,82467
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,60*
    € 0,714
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,548*
    € 0,65212
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,515*
    € 0,61285
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,445*
    € 0,52955
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.