Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUCATI 4.16.10.67.14 KONDENSATOR 70æF 450VAC 5% PP BECHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2829379
Hersteller:
     Ducati
Herst.-Nr.:
     4.16.10.67.14
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Produktdurchmesser: 50 mm
  • Produktpalette: 4.16.10
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher
  • Kondensatormontage: -
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Anschlussdrähte
  • dv/dt: 20 V/µs
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 70 µF
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Produkthöhe: 117 mm
  • Spannung (AC): 450 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator ducati, filmkondensator, folienkondensator 400v, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Motorbetriebskondensatoren, Passive, DUCATI, 4.16.10.67.14, 2829379, 282-9379
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 19,22*
    € 36,02*
    Lager 139
    13
    € 14,99*
    ab € 18,62*
    € 39,88*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,88*
    € 47,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,17*
    € 43,04
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 32,05*
    € 38,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,16*
    € 34,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,13*
    € 32,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,84*
    € 27,18
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 22,39*
    € 26,64
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,62*
    € 22,16
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.