Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUCATI 4.16.10.17.06 KONDENSATOR 12æF 450VAC 5% PP BECHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2829369
Hersteller:
     Ducati
Herst.-Nr.:
     4.16.10.17.06
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Produktdurchmesser: 36 mm
  • Produktpalette: 4.16.10
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher
  • Kondensatormontage: -
  • Anschlussabstand: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Produkthöhe: 70 mm
  • Spannung (AC): 450 V
  • Kondensatoranschlüsse: Anschlussdrähte
  • dv/dt: 20 V/µs
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 12 µF
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator 12uf 450v, filmkondensator, folienkondensator ducati, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Motorbetriebskondensatoren, Passive, DUCATI, 4.16.10.17.06, 2829369, 282-9369
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 6,95*
    € 13,49*
    Lager 139
    20
    € 14,99*
    ab € 6,75*
    € 16,40*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,40*
    € 19,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,34*
    € 18,25
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 14,58*
    € 17,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,93*
    € 15,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,97*
    € 13,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,67*
    € 11,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,46*
    € 10,07
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,75*
    € 8,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.