Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS 8SLVP2108ANLGI FANOUT-PUFFER, 2GHZ, VFQFN-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2828515
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     8SLVP2108ANLGI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzmanagement
Halbleiter
ICs
Taktgeber
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.465 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Bauform - Takt-IC: VFQFN
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Takt-IC: Fanout-Puffer
  • Frequenz: 2 GHz
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 6 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3.135 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,79*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,44*
    € 13,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,35*
    € 13,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,00*
    € 13,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,95*
    € 10,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,74*
    € 10,40
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,79*
    € 8,08
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.