Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS 8SLVP2104ANBGI FANOUT-PUFFER, 2GHZ, VFQFN-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2828513
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     8SLVP2104ANBGI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzmanagement
Halbleiter
ICs
Taktgeber
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.465 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform - Takt-IC: VFQFN
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • Takt-IC: Fanout-Puffer
  • Frequenz: 2 GHz
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 4 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3.135 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,19*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,44*
    € 8,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,14*
    € 8,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,83*
    € 6,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,51*
    € 6,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,26*
    € 6,26
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,19*
    € 4,99
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.