Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS 85314BGI-01LF FANOUT-PUFFER, 700MHZ, TSSOP-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2828497
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     85314BGI-01LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzmanagement
Halbleiter
ICs
Taktgeber
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.8 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform - Takt-IC: TSSOP
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Takt-IC: Fanout-Puffer
  • Frequenz: 700 MHz
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 5 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.375 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,91*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,79*
    € 12,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,71*
    € 12,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,38*
    € 12,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,18*
    € 9,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,89*
    € 9,39
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,46*
    € 8,88
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,91*
    € 7,03
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.