Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS 5V2305PGGI TAKTPUFFER-IC, 200MHZ, TSSOP-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2828407
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     5V2305PGGI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzmanagement
Halbleiter
ICs
Taktgeber
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform - Takt-IC: TSSOP
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Takt-IC: Taktpuffer
  • Frequenz: 200 MHz
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 5 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,78*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,70*
    € 5,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,51*
    € 4,18
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,28*
    € 3,90
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,98*
    € 3,55
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,58*
    € 3,07
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,39*
    € 2,84
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,24*
    € 2,67
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,78*
    € 2,12
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.