Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS 49FCT3805PYG TAKTPUFFER/TREIBER, 166MHZ, SSOP-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2828401
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     49FCT3805PYG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzmanagement
Halbleiter
ICs
Taktgeber
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform - Takt-IC: SSOP
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Takt-IC: Taktpuffer, Treiber
  • Frequenz: -
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 10 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,532*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,10*
    € 2,499
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,58*
    € 1,8802
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,264*
    € 1,50416
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,027*
    € 1,22213
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,007*
    € 1,19833
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,845*
    € 1,00555
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,672*
    € 0,79968
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,532*
    € 0,63308
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.