Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCLRP12FTWRR010 STROMMESSWIDERSTAND, 0R01, 1%, 3W, 2512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2827277
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCLRP12FTWRR010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
Produktpalette: LRP
  • Widerstandstechnologie: Metallband
  • Temperaturkoeffizient: ± 75ppm/°C
  • Nennleistung: 3 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2512 [Metrisch 6432]
  • Betriebstemperatur, max.: 170 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 3.2 mm
  • Produkthöhe: 0.7 mm
  • Produktlänge: 6.4 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 0.01 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Oberflächenmontage, Passive, Strommesswiderstände, MULTICOMP PRO, MCLRP12FTWRR010, 2827277, 282-7277
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0592*
      
    Preis gilt ab 2.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,0894*
    € 0,10639
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,0818*
    € 0,09734
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0658*
    € 0,0783
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0628*
    € 0,07473
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,0615*
    € 0,07319
    pro Stück
    ab 2000000 Stück
    € 0,0592*
    € 0,07045
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.