Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERGA 6226-0003 FUSSSCHALTER MEHRERE PEDALE DPST-NO, 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2822784
Hersteller:
     Herga
Herst.-Nr.:
     6226-0003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußschalter
herga fußschalter
fußschalter
Kontaktkonfiguration: DPST-NO
  • Schalterfunktion: Aus-(Ein)
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 24 V
  • Produktpalette: 6226
  • Außenhöhe: 150 mm
  • Kontaktstrom, max.: 3 A
  • Außenbreite: 207 mm
  • Außentiefe: 42 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, HERGA, 6226-0003, 2822784, 282-2784
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 102,94*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 166,56*
    € 198,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 165,42*
    € 196,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 124,82*
    € 148,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 111,34*
    € 132,49
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 102,94*
    € 122,50
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.