Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOYD 4180G ISOLATOR, ALU-OXID-KERAMIK, 2.03MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2822610
Hersteller:
     BOYD
Herst.-Nr.:
     4180G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isoliermaterialien
Kühlung
Thermal-Interface-Materialien
Wärmemanagement
Wärmewiderstand: -
  • Wärmeleitfähigkeit: 15.06 W/m.K
  • Produktpalette: -
  • Spezifischer Durchgangswiderstand: -
  • Dicke: 2.03 mm
  • Isolatoraußenmaterial: Aluminiumoxidkeramik
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Spannungsfestigkeit: 550 kV/mm
  • Durchbruchspannung Vbr: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: BOYD, 4180G, 2822610, 282-2610
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 1,20*
    € 1,86*
    Lager 139
    2018
    € 14,99*
    ab € 1,75*
    € 5,51*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,51*
    € 6,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,20*
    € 3,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,03*
    € 3,61
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,82*
    € 3,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,45*
    € 2,92
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,19*
    € 2,61
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,75*
    € 2,08
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.