Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C0805C272JAGACAUTO KONDENSATOR 2700PF 250V 5% C0G/NP0 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2821017
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805C272JAGACAUTO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
(MLCC)
Bauelemente
Keramik-Vielschichtkondensatoren
Keramikkondensatoren
Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: C Series KEMET
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0805 [Metrisch: 2012]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 2700 pF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 250 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0753*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2372*
    € 0,28227
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1315*
    € 0,15649
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,12*
    € 0,1428
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1088*
    € 0,12947
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1027*
    € 0,12221
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,1004*
    € 0,11948
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,0968*
    € 0,11519
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0945*
    € 0,11246
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0753*
    € 0,08961
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.