Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 505608-0000 STIFTKONTAKT, 18AWG, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2820600
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     505608-0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
molex crimpstecker
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Produktpalette: CP-3.3 505608
  • Zur Verwendung mit: Steckverbindergehäuse der Produktreihen 504694 &, 505606 von Molex
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Leiterstärke (AWG), max.: 18 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 505608-0000, 2820600, 282-0600
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5000
    Frei Haus
    ab € 0,0913*
    € 0,107*
    Lager 139
    nicht lagernd
    5000
    Frei Haus
    ab € 0,0747*
    € 0,132*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,132*
    € 0,15708
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1274*
    € 0,15161
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,1072*
    € 0,12757
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0869*
    € 0,10341
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0781*
    € 0,09294
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0747*
    € 0,08889
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 660,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.