Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY FOIL RESISTORS Y14870R02500B9R STROMMESSWIDERSTAND, 0R025, 0.1%, 1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2820538
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     Y14870R02500B9R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
Produktpalette: CSM2512 Series
  • Widerstandstechnologie: Metallband
  • Temperaturkoeffizient: ± 15ppm/°C
  • Nennleistung: 1 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2512 [Metrisch 6432]
  • Betriebstemperatur, max.: 170 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: 3.175 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 0.635 mm
  • Produktlänge: 6.35 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 0.025 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Oberflächenmontage, Passive, Strommesswiderstände, VISHAY FOIL RESISTORS, Y14870R02500B9R, 2820538, 282-0538
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,75*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,77*
    € 30,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,33*
    € 30,14
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 23,87*
    € 28,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,49*
    € 24,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,54*
    € 22,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,57*
    € 20,91
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,00*
    € 20,23
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,43*
    € 19,55
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 15,86*
    € 18,87
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,75*
    € 15,17
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.