Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY FOIL RESISTORS Y14870R00100D9R STROMMESSWIDERSTAND, 0R001, 0.5%, 1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2820536
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     Y14870R00100D9R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
vishay foil resistors strommesswide...
Produktpalette: CSM2512 Series
  • Widerstandstechnologie: Metallband
  • Temperaturkoeffizient: ± 15ppm/°C
  • Nennleistung: 1 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2512 [Metrisch 6432]
  • Betriebstemperatur, max.: 170 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Produktbreite: 3.175 mm
  • Produkthöhe: 0.635 mm
  • Produktlänge: 6.35 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.5%
  • Widerstand: 0.001 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Oberflächenmontage, Passive, Strommesswiderstände, VISHAY FOIL RESISTORS, Y14870R00100D9R, 2820536, 282-0536
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 14,03*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,40*
    € 34,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,94*
    € 32,06
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 24,52*
    € 29,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,93*
    € 24,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,30*
    € 22,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,36*
    € 21,85
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,98*
    € 21,40
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,62*
    € 20,97
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,03*
    € 16,70
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.