Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY FOIL RESISTORS Y14730R02000B9R STROMMESSWIDERSTAND 0R02 0.1% 3W 3637


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2820534
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     Y14730R02000B9R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
Produktpalette: CSM3637Z Series
  • Widerstandstechnologie: Metallband
  • Temperaturkoeffizient: ± 5ppm/°C
  • Nennleistung: 3 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 3637 [Metrisch 9194]
  • Betriebstemperatur, max.: 170 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: 9.398 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 0.635 mm
  • Produktlänge: 9.144 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 0.02 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Oberflächenmontage, Passive, Strommesswiderstände, VISHAY FOIL RESISTORS, Y14730R02000B9R, 2820534, 282-0534
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 23,17*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 60,27*
    € 71,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 51,20*
    € 60,93
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 42,43*
    € 50,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,32*
    € 44,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,15*
    € 38,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,94*
    € 35,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 28,35*
    € 33,74
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 27,27*
    € 32,45
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,17*
    € 27,57
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.