Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY FOIL RESISTORS Y11191R00000D9R STROMMESSWIDERSTAND 1R 0.5% 250MW SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2820529
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     Y11191R00000D9R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
SMD Widerstand
vishay foil resistors strommesswide...
Produktpalette: VCS1610Z
  • Widerstandstechnologie: Metallfolienwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 0.2ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Produktbreite: 2.54 mm
  • Produkthöhe: 1.02 mm
  • Produktlänge: 4.06 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.5%
  • Widerstand: 1 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd widerstand, Bauelemente, Festwiderstände, Oberflächenmontage, Passive, Strommesswiderstände, VISHAY FOIL RESISTORS, Y11191R00000D9R, 2820529, 282-0529
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 23,19*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,37*
    € 46,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,81*
    € 43,80
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 34,66*
    € 41,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,18*
    € 39,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,39*
    € 38,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,98*
    € 36,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 30,15*
    € 35,88
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 29,26*
    € 34,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 28,05*
    € 33,38
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,19*
    € 27,60
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.