Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY FOIL RESISTORS Y4078100K000B9L WIDERSTAND, 100K, 0.10%, 300MW, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2820519
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     Y4078100K000B9L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallfolienwiderstand
metallfolienwiderstand
Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: VHP101
  • Widerstandstechnologie: Metallfolienwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: 0ppm/°C
  • Nennleistung: 300 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Radial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Nennspannung: 300 V
  • Widerstandstyp: Äußerst hohe Genauigkeit
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Produktbreite: 4.7 mm
  • Produktlänge: 11.05 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 100 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, VISHAY FOIL RESISTORS, Y4078100K000B9L, 2820519, 282-0519
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 102,26*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 143,96*
    € 171,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 142,69*
    € 169,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 126,18*
    € 150,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 110,19*
    € 131,13
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 102,26*
    € 121,69
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.