Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY FOIL RESISTORS Y1073500R000T9L WIDERSTAND, 500R, 0.01%, 250MW, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2820509
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     Y1073500R000T9L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallfolienwiderstand
metallfolienwiderstand
Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: Z202
  • Widerstandstechnologie: Metallfolienwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 0.2ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Radial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 250 V
  • Widerstandstyp: Äußerst hohe Genauigkeit
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Produktbreite: 3.18 mm
  • Produktlänge: 6.35 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.01%
  • Widerstand: 500 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, VISHAY FOIL RESISTORS, Y1073500R000T9L, 2820509, 282-0509
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 21,38*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,43*
    € 48,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,02*
    € 45,24
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 35,88*
    € 42,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,89*
    € 39,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,75*
    € 36,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,61*
    € 32,86
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 26,47*
    € 31,50
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 25,72*
    € 30,61
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 25,24*
    € 30,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,38*
    € 25,44
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.