Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY FOIL RESISTORS Y10731K00000T9L WIDERSTAND, 1K, 0.01%, 250MW, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2820506
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     Y10731K00000T9L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallfolienwiderstand
metallfolienwiderstand
Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: Z202
  • Widerstandstechnologie: Metallfolienwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 0.2ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Radial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 250 V
  • Widerstandstyp: Äußerst hohe Genauigkeit
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Produktbreite: 3.18 mm
  • Produktlänge: 6.35 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.01%
  • Widerstand: 1 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, VISHAY FOIL RESISTORS, Y10731K00000T9L, 2820506, 282-0506
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 21,46*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,16*
    € 48,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,29*
    € 45,57
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 36,13*
    € 42,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,32*
    € 39,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,40*
    € 37,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,58*
    € 34,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,39*
    € 32,59
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 26,64*
    € 31,70
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 26,13*
    € 31,09
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,46*
    € 25,54
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.