Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY FOIL RESISTORS Y000710R0000A9L WIDERSTAND, 10R, 0.05%, 600MW, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2820496
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     Y000710R0000A9L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallfolienwiderstand
metallfolienwiderstand
Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: S
  • Widerstandstechnologie: Metallfolienwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 2ppm/°C
  • Nennleistung: 600 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Radial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Nennspannung: 300 V
  • Widerstandstyp: Hohe Genauigkeit
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Produktbreite: 2.67 mm
  • Produktlänge: 7.62 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.05%
  • Widerstand: 10 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, VISHAY FOIL RESISTORS, Y000710R0000A9L, 2820496, 282-0496
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,89*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,85*
    € 31,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,40*
    € 31,42
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 25,16*
    € 29,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,83*
    € 25,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,04*
    € 23,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,46*
    € 21,97
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,27*
    € 16,98
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,88*
    € 16,52
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,47*
    € 16,03
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,89*
    € 12,96
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.