Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY FOIL RESISTORS Y1630100R000Q9R METALLFOLIENWIDERSTAND 100R 0.02% 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2820466
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     Y1630100R000Q9R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallfolienwiderstand
metallfolienwiderstand
Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Metallfolienwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 0.2ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Nennspannung: 79 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Produktbreite: 1.57 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.02%
  • Widerstand: 100 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY FOIL RESISTORS, Y1630100R000Q9R, 2820466, 282-0466
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,81*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,11*
    € 23,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,96*
    € 23,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,75*
    € 19,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,76*
    € 17,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,36*
    € 15,90
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 12,45*
    € 14,82
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,70*
    € 13,92
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,32*
    € 13,47
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 11,07*
    € 13,17
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,81*
    € 10,48
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.