Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MC9S12XDT256VAL MCU, 16BIT, HCS12X, 40MHZ, LQFP-112


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2820391
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MC9S12XDT256VAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
nxp mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: HCS12X Family S12XD Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 2.75 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 91 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 112 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, SCI, SPI
  • ADC-Kanäle: 24 Kanäle
  • Datenbusbreite: 16 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Bausteinkern: HCS12X
  • Programmspeichergröße: 256 KB
  • RAM-Speichergröße: 16 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: HCS12X
  • MCU-Baureihe: S12XD
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 40 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.35 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 16-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, MC9S12XDT256VAL, 2820391, 282-0391
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    261
    € 14,99*
    ab € 22,07*
    € 44,71*
    1 Tag
    10
    Frei Haus
    ab € 29,91*
    € 46,44*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,71*
    € 53,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 42,21*
    € 50,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,81*
    € 42,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,20*
    € 35,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,69*
    € 34,14
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 27,33*
    € 32,52
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 26,40*
    € 31,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,07*
    € 26,26
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NXP
    DEVKIT-S12XE
    ab € 71,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.