| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2820383 Herst.-Nr.: LPC2470FET208,551 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| ADC-Auflösung: 10 Bit Produktpalette: LPC Family LPC2000 Series Microcontrollers Versorgungsspannung, max.: 3.6 VMSL: MSL 2 - 1 Jahr Anzahl der Ein-/Ausgänge: 160 I/O(s)Anzahl der Pins: 208 Pin(s)Schnittstellen: CAN, Ethernet, I2C, I2S, SPI, UART, USB ADC-Kanäle: 8 KanäleDatenbusbreite: 32 Bit IC-Gehäuse / Bauform: TFBGA Bausteinkern: ARM7TDMI-S Programmspeichergröße: - RAM-Speichergröße: 98 KBBetriebstemperatur, max.: 85 °CIC-Montage: Oberflächenmontage MCU-Familie: LPC MCU-Baureihe: LPC2000 Betriebstemperatur, min.: -40 °CQualifikation: - SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Betriebsfrequenz, max.: 72 MHzVersorgungsspannung, min.: 3 VRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, LPC2470FET208,551, 2820383, 282-0383 |
| | |
| |