Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MPC5123YVY400B MPU, 32BIT, 400MHZ, BGA-516


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2820365
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MPC5123YVY400B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikroprozessor
mikroprozessor
Produktpalette: Power Architecture Family MPC51 Series Microprocessors
  • Versorgungsspannung, max.: 1.47 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 28 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 516 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, SPI, UART, USB
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: BGA
  • Programmspeichergröße: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der CPU-Kerne: 1 Cores
  • MPU-Baureihe: MPC51
  • MPU-Familie: Power Architecture
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 400 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.33 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Mikroprozessoren, NXP, MPC5123YVY400B, 2820365, 282-0365
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 69,85*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 119,31*
    € 141,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 115,15*
    € 137,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 99,65*
    € 118,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 81,92*
    € 97,48
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 77,74*
    € 92,51
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 69,85*
    € 83,12
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MP740104
    ab € 16,04*
    Zubehör
    NXP
    DEMOACKIT
    ab € 115,04*
    Zubehör
    NXP
    U-MULTILINK
    ab € 298,81*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE440-LF
    ab € 15,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.