Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP S9S12G64F0MLF MCU, AEC-Q100, 16BIT, HCS12, 25MHZ, LQFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2820340
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     S9S12G64F0MLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: S12 Family S12G Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 40 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, SCI, SPI
  • ADC-Kanäle: 12 Kanäle
  • Datenbusbreite: 16 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Programmspeichergröße: 64 KB
  • Bausteinkern: S12
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • RAM-Speichergröße: 4 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: S12
  • MCU-Baureihe: S12G
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 25 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 3.13 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 16-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, S9S12G64F0MLF, 2820340, 282-0340
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 9,63*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,63*
    € 11,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,25*
    € 11,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,88*
    € 8,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,53*
    € 7,77
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,25*
    € 7,44
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,85*
    € 6,96
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,58*
    € 6,64
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,74*
    € 5,64
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,73*
    € 5,63
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,79*
    € 4,51
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NXP
    DEVKIT-S12G128
    € 91,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.