Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 885342 KONDENSATORKIT MLCC, 10PF-22NF


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2817566
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     885342
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kondensator Sortiment
kondensator sortiment
Produktpalette: WCAP-CSMH
  • Lieferumfang des Kits: Keramik-Chipkondensatoren 10pF bis 22nF
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Kondensator-Kits, Kondensatoren, Passive, Sortimente, WURTH ELEKTRONIK, 885342, 2817566, 281-7566
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Satz
    Frei Haus
    ab € 104,69*
    € 136,91*
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 111,33*
    € 146,76*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 136,91*
    € 162,92
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 135,34*
    € 161,05
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 125,25*
    € 149,05
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 113,33*
    € 134,86
    pro Satz
    ab 500 Sätze
    € 104,69*
    € 124,58
    pro Satz
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 104,69* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.