Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC002109 AXIALLÜFTER, 60MM, 12V DC, 18.84CFM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2816688
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC002109
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: Multicomp Pro DC Axial Fans
  • Art des Lagers: Hydro Wave-Lager
  • Nennstrom: 120 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 33.05 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 0.54 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 18.84 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 3800 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 1.44 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 15 mm
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Rahmengröße: 60 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, MULTICOMP PRO, MC002109, 2816688, 281-6688
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,65*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,40*
    € 5,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,92*
    € 4,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,57*
    € 4,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,47*
    € 4,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,35*
    € 3,99
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,65*
    € 3,15
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC32696
    ab € 0,59*
    Zubehör
    Multicomp
    MC34249
    ab € 0,666*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.