Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LRS-150F-36 NETZTEIL, AC/DC, 36V, 4.3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2815981
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LRS-150F-36
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: LRS-150F Series
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar, fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, Haushalt
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 36 VDC
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsleistung, max.: 154.8 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 4.3 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: einbau netzteil meanwell, einbau netzteil, schaltnetzteil geschlossen 36v, AC, Ausgang, DC-Wandler, ein, Gehäuse, im, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, MEAN WELL, LRS-150F-36, 2815981, 281-5981
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    32
    € 5,95*
    ab € 17,19*
    € 26,51*
    € 5,90*
    ab € 16,90*
    € 26,77*
    € 8,95*
    ab € 21,94*
    € 36,79*
    Lager 139
    20
    € 14,99*
    ab € 24,14*
    € 37,52*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,52*
    € 44,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,26*
    € 43,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,84*
    € 39,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,29*
    € 36,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,37*
    € 33,76
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,14*
    € 28,73
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.