Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM PBAR2AF6000 PIEZOSCHALTER VANDALENS. SPST 24V 0.2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2815319
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     PBAR2AF6000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piezotaster
apem piezotaster
piezotaster
piezotaster 22mm
Betätiger-/Kappenfarbe: Rot
  • Druckknopf-Betätiger: Flach
  • Produktpalette: PBA
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 22.2 mm
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Kontaktspannung V DC: 24 V
  • Schalterfunktion: Tastend
  • Kontaktspannung V AC: 24 V
  • IP-Schutzart: IP68, IP69K
  • Farbe der Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • DC-Kontaktstrom, max.: 200 mA
  • Schalteranschlüsse: Anschlussdrähte
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • AC-Kontaktstrom, max.: 200 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Industrielle, Piezo-Schalter, Prozesssteuerung, Schalt, Schalter, Steueranlagen, Taster, Vandalensichere, APEM, PBAR2AF6000, 2815319, 281-5319
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20
    Frei Haus
    ab € 25,18*
    € 28,36*
    1
    € 4,00*
    ab € 20,73*
    € 29,75*
    1
    € 8,95*
    ab € 20,86*
    € 29,77*
    1 Tag
    4
    1
    Frei Haus
    ab € 38,38*
    € 52,33*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 30,03*
    € 57,52*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 57,52*
    € 68,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 53,42*
    € 63,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,30*
    € 56,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,75*
    € 52,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,79*
    € 40,21
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,03*
    € 35,74
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    TRU Components
    701240
    ab € 7,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.