Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENNSTEIG 624 651 3 02 CRIMPEINSÄTZE, 21-17AWG, CRIMPWERKZEUG


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2813348
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     624 651 3 02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Anwendungsbereich Crimpeinsatz: Steckverbinder / Kontakte von Tyco / TE, Micro Timer / TAB 1.6mm, 0.35mm² bis 1mm², 22-18AWG
  • Zur Verwendung mit: Crimpzange 624 000 3 von Rennsteig, akkubetriebenes Crimpwerkzeug EPEW12 6370 0100 1, pneumatische Crimpmaschine CM25
  • Produktpalette: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, aderendhülsen crimpzange, Steckverbinder, Werkzeuge, RENNSTEIG, 624 651 3 02, 2813348, 281-3348
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 191,32*
      
    Preis gilt ab 500 Sätze
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 191,32* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 233,17*
    € 277,47
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 231,49*
    € 275,47
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 220,84*
    € 262,80
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 200,55*
    € 238,65
    pro Satz
    ab 500 Sätze
    € 191,32*
    € 227,67
    pro Satz
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.