Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE TFT20018 NA001 TUBING, PTFE, NAT, 1.07MM, 304.8M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2812655
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     TFT20018 NA001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PTFE-Schlauch
Polytetrafluorethylen Schlauch
ptfe schlauch
Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: 305 m
  • Länge - imperial: 1000 ft
  • Schlauch-/Hüllentyp: Flexibel
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Innendurchmesser: 1.07 mm
  • Schlauchmaterial: PTFE (Polytetrafluorethylen )
  • Schlauchfarbe: Natur
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Hüllen, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Schläuche, ALPHA WIRE, TFT20018 NA001, 2812655, 281-2655
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 624,39*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 305 Stück (ab € 2,04719* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 881,71*
    € 1.049,23
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 856,14*
    € 1.018,81
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 753,90*
    € 897,14
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 663,16*
    € 789,16
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 624,39*
    € 743,02
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.