Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIC SA51B-385 IMPULSZÄHLER, RÜCKSTELLBAR, 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2811532
Hersteller:
     GIC
Herst.-Nr.:
     SA51B-385
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impulszähler
impulszähler
Breite des Frontplattenausschnitts: 50.8 mm
  • Produktpalette: CR26 Series
  • Versorgungsspannung, max.: 230 VAC
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Ziffernhöhe: 4 mm
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 6
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 25.7 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -5 °C
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, Zähler, GIC, SA51B-385, 2811532, 281-1532
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 19,94*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,09*
    € 35,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,12*
    € 34,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,61*
    € 31,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,33*
    € 30,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,12*
    € 28,70
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,94*
    € 23,73
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.