Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBYCON 50YXM10MEFR5X11 KONDENSATOR, 10æF, 50V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2811503
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     50YXM10MEFR5X11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator 10uf
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 5 mm
  • Produktpalette: YXM
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 90 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 10000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 10 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, RUBYCON, 50YXM10MEFR5X11, 2811503, 281-1503
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0623*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2492*
    € 0,29655
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,142*
    € 0,16898
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1144*
    € 0,13614
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0999*
    € 0,11888
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0959*
    € 0,11412
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0839*
    € 0,09984
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0828*
    € 0,09853
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0806*
    € 0,09591
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0784*
    € 0,0933
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,076*
    € 0,09044
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0623*
    € 0,07414
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.