Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBYCON 25USC15000MEFCSN30X25 KONDENSATOR 15000æF 25V ALU-ELKO EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2811483
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     25USC15000MEFCSN30X25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator Steckanschlus...
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 30 mm
  • Produktpalette: USC
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 4.08 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 3000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 15000 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 25 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produkthöhe: 25 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: alu elko 15000 uf, alu elko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, RUBYCON, 25USC15000MEFCSN30X25, 2811483, 281-1483
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,10*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,46*
    € 6,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,62*
    € 5,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,82*
    € 4,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,36*
    € 4,00
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 3,10*
    € 3,69
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,95*
    € 3,51
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,67*
    € 3,18
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,10*
    € 2,50
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.