Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBYCON 35TLV100M8X10.5 KONDENSATOR, 100æF, 35V, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2811480
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     35TLV100M8X10.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Radial Kondensator
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 8 mm
  • Produktpalette: TLV Series
  • MSL: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 600 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 100 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 35 V
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 10.5 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: becherelko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, RUBYCON, 35TLV100M8X10.5, 2811480, 281-1480
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,237*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,325*
    € 1,57675
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,668*
    € 0,79492
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,548*
    € 0,65212
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,478*
    € 0,56882
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,414*
    € 0,49266
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,321*
    € 0,38199
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,291*
    € 0,34629
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,285*
    € 0,33915
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,277*
    € 0,32963
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,237*
    € 0,28203
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEFP1V101AP
    ab € 0,21*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEHA1V101UP
    ab € 0,289*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEETG1V101UP
    ab € 0,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.