Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBYCON 35THV47M6.3X8 KONDENSATOR, 47æF, 35V, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2811479
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     35THV47M6.3X8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.7 ohm
  • Produktdurchmesser: 6.3 mm
  • Produktpalette: THV
  • MSL: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 200 mA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 47 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 35 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 8 mm
  • Produktlänge: -
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 125°C
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd elko 47µf 35v, becherelko, smd kondensator 35v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, RUBYCON, 35THV47M6.3X8, 2811479, 281-1479
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,179*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,452*
    € 0,53788
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,388*
    € 0,46172
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,353*
    € 0,42007
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,338*
    € 0,40222
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,283*
    € 0,33677
    pro Stück
    ab 900 Stück
    € 0,269*
    € 0,32011
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,259*
    € 0,30821
    pro Stück
    ab 4500 Stück
    € 0,244*
    € 0,29036
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,219*
    € 0,26061
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,179*
    € 0,21301
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEFK1V470AP
    ab € 0,204*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEFK1V470P
    ab € 0,243*
    Ähnlich
    Panasonic
    35SVPK47M
    ab € 0,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.