Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBYCON 450CXW120MEFR18X31.5 KONDENSATOR, 120æF, 450V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2811461
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     450CXW120MEFR18X31.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
Bauelemente
Bedrahtete
Kondensatoren
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 18 mm
  • Produktpalette: CXW
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 7.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 800 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 120 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 450 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 31.5 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,17*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,32*
    € 7,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,21*
    € 6,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,14*
    € 4,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,85*
    € 4,58
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,44*
    € 4,09
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,93*
    € 3,49
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,88*
    € 3,43
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,81*
    € 3,34
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 2,77*
    € 3,30
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,17*
    € 2,58
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.