Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP6N16T-010E/MS INSTRUMENTENVERST., 500KHZ, 107DB, MSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2810251
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6N16T-010E/MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Verstärker
ic verstärker
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Spannungsanstieg: -
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 85 µV
  • IC-Gehäuse / Bauform: MSOP
  • CMRR: 107 dB
  • Anstiegsrate: -
  • Versorgungsspannung: 1.8V bis 5.5V
  • Bandbreite: 500 kHz
  • Verstärkerausgang: Rail-to-Rail
  • Instrumentenverstärker: Driftfrei
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bauform - Verstärker: MSOP
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Verstärker: 1 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 500 kHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Instrumentenverstärker, Komparatoren, Verstärker, MICROCHIP, MCP6N16T-010E/MS, 2810251, 281-0251
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,89*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,62*
    € 4,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,50*
    € 4,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,26*
    € 3,88
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,75*
    € 3,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,61*
    € 3,11
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,37*
    € 2,82
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,89*
    € 2,25
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    ADM00640
    ab € 88,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.