Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP KSZ8864CNXCA ETHERNET-SWITCH, 100MBPS, QFN-64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2810235
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     KSZ8864CNXCA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ethernet Switch IC
ethernet switch ic
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.465 V
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Unterstützte Standards: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Bausteintyp: Ethernet-Switch
  • Versorgungsspannung, min.: 1.14 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Controller, Halbleiter, ICs, Netzwerk-Controller, MICROCHIP, KSZ8864CNXCA, 2810235, 281-0235
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 6,10*
    € 11,09*
    € 6,90*
    ab € 6,26*
    € 14,47*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,09*
    € 13,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,01*
    € 13,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,64*
    € 12,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,93*
    € 11,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,56*
    € 11,38
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,98*
    € 9,50
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,86*
    € 9,35
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,75*
    € 9,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,10*
    € 7,26
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.