Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP KSZ8842-16MQL ETHERNET-SWITCH, 100MBPS, PQFP-128


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2810233
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     KSZ8842-16MQL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ethernet Switch IC
ethernet switch ic
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.5 V
  • Anzahl der Pins: 128 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: PQFP
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Unterstützte Standards: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Bausteintyp: Ethernet-Switch
  • Versorgungsspannung, min.: 3.1 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Controller, Halbleiter, ICs, Netzwerk-Controller, MICROCHIP, KSZ8842-16MQL, 2810233, 281-0233
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 22,65*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,65*
    € 26,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,46*
    € 26,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,66*
    € 24,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,14*
    € 23,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,75*
    € 23,50
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,14*
    € 19,21
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,12*
    € 19,18
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,09*
    € 19,15
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,73*
    € 15,15
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.