Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EEPROM, 4 Kbit, 512 x 8 Bit, Seriell SPI, 2 MHz, SOIC, 8 Pin(s)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2810216
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     25LC040T-I/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Schnittstellen: Seriell SPI
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Speicherdichte: 4 Kbit
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Speicherkonfiguration: 512 x 8 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Taktfrequenz, max.: 2 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.5 V
  • Produktpalette: 4Kbit SPI Serial EEPROM
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: soic eeprom, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, MICROCHIP, 25LC040T-I/SN, 2810216, 281-0216
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,528*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,828*
    € 0,98532
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,778*
    € 0,92582
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,758*
    € 0,90202
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,728*
    € 0,86632
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,668*
    € 0,79492
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,528*
    € 0,62832
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Microchip Technology
    25LC040AT-I/SN
    ab € 0,468*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.