Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP KSZ8463FRLI ETHERNET-SWITCH, 100MBPS, LQFP-64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2810121
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     KSZ8463FRLI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ethernet Switch IC
ethernet switch ic
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 3.465 V
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Unterstützte Standards: IEEE 1588.2
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Bausteintyp: Ethernet-Switch
  • Versorgungsspannung, min.: 1.71 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Controller, Halbleiter, ICs, Netzwerk-Controller, MICROCHIP, KSZ8463FRLI, 2810121, 281-0121
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 7,26*
    € 10,83*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 6,68*
    € 12,18*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,18*
    € 14,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,12*
    € 14,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,68*
    € 13,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,86*
    € 12,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,53*
    € 12,53
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,77*
    € 10,44
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,64*
    € 10,28
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,51*
    € 10,13
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,68*
    € 7,95
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.