Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP AT91SAM7SE256B-CU MCU, 32BIT, ARM7TDMI, 55MHZ, LFBGA-144


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2810027
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT91SAM7SE256B-CU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: SAM32 Family AT91SAM7SE Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 88 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 144 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, SSC, UART, USART, USB
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LFBGA
  • Programmspeichergröße: 256 KB
  • Bausteinkern: ARM7TDMI
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 32 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: SAM32
  • MCU-Baureihe: AT91SAM7SE
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 55 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, AT91SAM7SE256B-CU, 2810027, 281-0027
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 20,78*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,78*
    € 24,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,76*
    € 24,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,00*
    € 22,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,50*
    € 22,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,11*
    € 21,55
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,46*
    € 19,59
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,91*
    € 17,74
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,62*
    € 17,40
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,57*
    € 13,77
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.