Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MIC5282-5.0YMME LIN. SPANNUNGSREGLER, 5V, 0.05A, MSOP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2809970
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC5282-5.0YMME
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Nennausgangsspannung: 5 V
  • Ausgangsspannung, max.: -
  • Produktpalette: 5V 50mA Linear Voltage Regulators
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Eingangsspannung, min.: 6 V
  • Eingangsspannung, max.: 120 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Ausgang: Fest
  • IC-Gehäuse / Bauform: MSOP
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: 50 mA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Lineare, Power-Management-ICs, Spannungsregler, MICROCHIP, MIC5282-5.0YMME, 2809970, 280-9970
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 8,95*
    ab € 1,70*
    € 2,58*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 1,54*
    € 3,06*
    1
    € 5,90*
    ab € 1,53*
    € 3,34*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,06*
    € 3,6414
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,92*
    € 3,4748
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,79*
    € 3,3201
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,34*
    € 2,7846
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,16*
    € 2,5704
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,92*
    € 2,2848
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.