Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP AT90PWM3B-16MU MCU, 8BIT, AVR, 16MHZ, QFN-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2809922
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT90PWM3B-16MU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: AVR Family AT90PWM Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 27 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, UART, USART
  • ADC-Kanäle: 11 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Programmspeichergröße: 8 KB
  • Bausteinkern: AVR
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • RAM-Speichergröße: 512 Byte
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: 8051
  • MCU-Baureihe: AT90PWM
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 16 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, AT90PWM3B-16MU, 2809922, 280-9922
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    80 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 6,90*
    ab € 2,89*
    € 4,44*
    1 Tag
    260
    5
    € 8,95*
    ab € 3,33*
    € 5,12*
    Lager 139
    75
    1
    € 14,99*
    ab € 2,94*
    € 5,33*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,33*
    € 6,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,19*
    € 6,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,01*
    € 5,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,71*
    € 5,60
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,34*
    € 5,16
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,14*
    € 4,93
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,74*
    € 4,45
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,67*
    € 4,37
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,94*
    € 3,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.