Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C1210C226M3R2CAUTO KONDENSATOR, 22æF, 25V, 20%, X7R, 1210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2809246
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1210C226M3R2CAUTO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
(MLCC)
Bauelemente
gestapelt
Keramik-Vielschichtkondensatoren
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: KPS Series
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Stapelhöhe: 6.15 mm
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1210 [Metrisch: 3225]
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 22 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 25 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,03*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,96*
    € 7,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,78*
    € 6,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,56*
    € 5,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,22*
    € 5,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,82*
    € 4,55
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,03*
    € 3,61
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.